デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)350 注文コード80615485 品番MSO5354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥336,000
この商品は周波数帯域など3種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域は350MHz。4 アナログ・チャンネル。16デジタル・チャンネル(オプションのPLA2216プローブ使用時)。最高サンプル・レート:アナログ・チャンネル 8Gsa/s、デジタル・チャンネル 1Gsa/s。最大レコード長は200Mポイント(オプション)。多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)。41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定。豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ。波形ヒストグラム解析。25MHz 信号発生器内蔵(オプション)。Webでリモート・コントロール。256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

仕様波形取り込みレート:500000wfms/s 分解能垂直軸:8bit インターフェースUSBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ9インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ 垂直(縦)軸レンジ1mV/div 〜 10V/div アズワン品番68-4522-87 サンプルレート最高8G レコード長200Mポイント

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80615485 MSO5354 39868834 MSO5354 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 1台 349,800 税込384,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする