エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80615519
品番
EA305XR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
最大0.4以下
質量(kg)
2.9
タイプ
溶着
消費電力(W)
600
電源
100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×150
シール長さ(mm)
最大200
シール幅(mm)
10
アズワン品番
64-2205-67