アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 殺菌シューズボックス
スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-7945-21
注文コード
80615528
品番
CN-162
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥365,200
販売価格(税別)
¥
332,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。
内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
付属品
ステンレス網棚×10枚
仕様
【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変
材質
本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り
質量(kg)
33
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×520×1780
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×480×1540
殺菌灯
15W×2灯
収納数
20足
アズワン品番
0-7945-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません