オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80615580 品番VS-50SW
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン
▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。
安心モード搭載
▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。
簡単メンテナンス
▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。
どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。

質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0〜40(結露のないこと) 消費電力(W)6 電源電圧AC100V 50/60Hz 風量(m3/min)0.21 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202 オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替) アズワン品番67-8068-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする