曜日別特売
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589

VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589
VS-50SG オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット 80615589

オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード80615589品番VS-50SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

デザイン
▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。
安心モード搭載
▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。
簡単メンテナンス
▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。
どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。

質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)6電源電圧AC100V 50/60Hz風量(m3/min)0.21外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替)アズワン品番67-8068-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする