リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80615625 品番 NFSLC-P
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。
四隅にはリングバンパーが付いています。
5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。
大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。
90Lゴミ袋が装着可能です。

寸法(mm)470×434×780 質量(kg)6 ピンク 材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ) 耐荷重(kg)50 キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き) 棚ピッチ(mm)600 アズワン品番8-6549-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする