東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の ロッカー
東洋事務器工業の 更衣ロッカー
ダイヤルロック式更衣ロッカー LKシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
1人用
注文コード
80615677
品番
LK-1D-TNG
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
暗証番号は自由に登録でき、固定も可能です。
非常時には別売のダイヤル検索キー(NW-50タイプ)で暗証番号を検索できます。
質量(kg)
24.4
アズワン品番
1-2441-22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
仕様
1人用
材質
スチール焼付塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
注意
本体にダイヤル検索キーは付属していません。