アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電マット
アズピュアESDシートII(導電マット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
10000×1200×2
色
灰色
注文コード
80615738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥61,710
販売価格(税別)
¥
56,100
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
質量(kg)
33
色
灰色
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
10000×1200×2
表面抵抗率(Ω)
表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
アズワン品番
4-6088-06
寸法許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。