アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ(PE巻柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80615844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥915
販売価格(税別)
¥
832
バスケットに入れる
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)
330
直径(Φmm)
80
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
毛幅(mm)
100
アズワン品番
7-5612-15
適合器具
フラスコ