岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
マシンリーマ MT3 MRT3Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80615878
品番
MRT3X315
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
(NT)10
全長L(mm)
300
シャンク
(No)MT3
刃先形状
直刃
刃径D(Φmm)
31.5
刃長l(mm)
160
食付角(°)
45
アズワン品番
61-7754-29