ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルター本体
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
80616124
品番
10041124
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様
連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
材質
セルロース混合エステルタイプ
寸法(mm)
Φ47
色
白
品名
A045H047Z-P
表面
罫線
アズワン品番
4-909-61
孔径(Φμm)
0.45