スター・プロダクト
スター・プロダクトの 鋼製小物
スター・プロダクトの メス・カッター・ナイフ
Eサージカル 電気メス ブレードタイプ 10本入 AEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
80616404
品番
AE301H
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
衛生的なディスポーザブル製品
高品質
全長(mm)
69.9
構成
ブレード電極
アズワン品番
67-2189-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高