スター・プロダクト
スター・プロダクトの 鋼製小物
スター・プロダクトの メス・カッター・ナイフ
Eサージカル 電気メス ブレードロングタイプ 10本入 AEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
80616420
品番
AE302
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
衛生的なディスポーザブル製品
高品質
全長(mm)
152.4
構成
ブレード・ロングタイプ
アズワン品番
67-2189-56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高