ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード80616596 品番E0100-M
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。
コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。
樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。

厚さ(mm)約0.35 材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR) ホワイト サイズM 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)30 コードコード番号:338-2001 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)20 アズワン品番65-1991-98
注意
クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする