フェニックス
フェニックスの 入浴関連
フェニックスの 石鹸、シャンプー
アラ!弱酸性ボディーソープ 1000mL 12本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
80616797
品番
00091181
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
植物由来成分配合でお肌のうるおいを守りながら洗浄します。
仕様
ボトルタイプ
成分
グリチルリチン酸ジカリウム、ラウレス硫酸Na、他
サイズ
W84×D75×H233mm
容量
1000mL
液色
淡黄色透明
香り
シトラスフローラル
アズワン品番
67-4597-31