ハイロン#40 NO40シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6袋×10双) 注文コード 80616815 品番 40 10P-L
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[石油・化学関連業]
アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
調理用には使用しないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿 全長(mm)250 イエロー サイズL 質量(g)84 入数(双)60(10×6袋) アズワン品番67-3090-99 袖口仕様裾口ジャージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする