リストストラップ&シューズチェッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80616849 品番19270
参考基準価格(税別)¥149,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ〜10MΩ、フットウェア制限750kΩ〜10MΩ
リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内。パーツを動かさずにテストできるソリッド・ステイトのタッチスイッチ。各フットグラウンダー(または靴)をテストするための分割式フットプレート。テスト信号30V。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力。手袋装着時用スイッチユニットと互換性があります。NISTに基づいた校正。100-240VAC 電源アダプター(変換プラグ付き)。北米・英国・日本・アジア・ヨーロッパ各国で使用できます。アメリカ製。

仕様リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm)288×197×37 質量(kg)0.5 電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21〜30、その他のテスト制限時/5〜30 精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番64-2943-15 入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする