1104501303 メッキオールネットフェンスU グリーンクロス 80617418 1104501303 メッキオールネットフェンスU グリーンクロス 80617418

メッキオールネットフェンスU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80617418 品番 1104501303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メッキオールネットフェンスUは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。

用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 材質スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)1800 シルバー 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする