1104511200 メッキガードフェンスU グリーンクロス 80617436 1104511200 メッキガードフェンスU グリーンクロス 80617436

メッキガードフェンスU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80617436 品番1104511200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッキガードフェンスUは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
安全第一の文字が入ったトラ柄のデザインが注意を促します。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。

用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする