サッポロ一番 塩らーめんどんぶり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(75g×12個) 注文コード80617488 品番-
参考基準価格(税別)¥2,568 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

袋めん「サッポロ一番 塩らーめん」のおいしさをカップめんで再現しました。

高さ(mm)72 質量(g)86g 胴径(Φmm)145 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、油脂加工品、粉末卵、やまいも粉、砂糖)、スープ(食塩、香辛料、ごま、糖類、チキン調味料、ねぎ、味付豚肉、野菜粉末、発酵調味料、ポーク調味料、鶏肉野菜調理品、かつお節調味料、酵母エキス)、かやく(キャベツ、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、香料、かんすい、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む) アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80617488
2025-11-15
用途:
自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

いろいろなメーカーから塩味のカップラーメンが市販されていますがサンヨー食品さんのサッポロ一番塩ラーメンが好きです。
地元のスーパー等でも市販されていますがモノタロウさんからクーポンをいただいておりましたのでクーポン利用でお得な価格で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする