FB-2026-21 クリップファイル 発泡 セキセイ 80618547 FB-2026-21 クリップファイル 発泡 セキセイ 80618547 FB-2026-21 クリップファイル 発泡 セキセイ 80618547 FB-2026-21 クリップファイル 発泡 セキセイ 80618547

クリップファイル 発泡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618547 品番 FB-2026-21
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。
表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。

材質とじ具:鉄 ピンク サイズA4-S 寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×245×10 材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚 収納枚数(枚)50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする