KP-240-33 フォトアルバム L240 セキセイ 80618617 KP-240-33 フォトアルバム L240 セキセイ 80618617 KP-240-33 フォトアルバム L240 セキセイ 80618617 KP-240-33 フォトアルバム L240 セキセイ 80618617 KP-240-33 フォトアルバム L240 セキセイ 80618617

フォトアルバム L240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618617 品番 KP-240-33
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

写真が映える高透明ポケット採用。 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 カラフルな5色展開。
表紙は、高級感を高める鏡面シート採用。 裏面は、ポケット(写真)が映える黒(2層構造)。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

材質ポケット材質/OPP50ミクロン、冊ケース材質/PP0.7mm厚、カバー材質/OPP、タイトルシール材質/紙 ライトグリーン サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)206×159×49 材質(表紙)PP...1.0mm厚 収納枚数(枚)240 ポケット溶着式ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする