セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス カケルアルバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80618644
品番
XP-246M-60
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
仕様
カバー付、ネガポケット兼用台紙(白台紙)、タイトルシール付
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
289×208×33
材質(表紙)
布、角金付
収納枚数(枚)
E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容