XP-3808-20 スクラップアルバムALDECO セキセイ 80618696 XP-3808-20 スクラップアルバムALDECO セキセイ 80618696 XP-3808-20 スクラップアルバムALDECO セキセイ 80618696 XP-3808-20 スクラップアルバムALDECO セキセイ 80618696 XP-3808-20 スクラップアルバムALDECO セキセイ 80618696

スクラップアルバムALDECO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード80618696 品番XP-3808-20
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【誰でも簡単スクラップアルバム!ページ構成やギフト用に分担作業ができるカード台紙。】
アルバム本体から出し入れが可能な、カードタイプのスクラップ台紙。
ページ構成が自由自在、ギフトの際にカード台紙を取り出して配れば、同時に複数人での作業が可能。
しっかりとした厚みの丈夫なカード台紙。
写真やコメントを添えるだけで簡単に仕上がる、丁度良いサイズ感。コンパクトで持ち歩きやすく、ギフトに最適です。
透明度の高い保護ポケット付。(メーカー高透明ポケット採用)
必要に応じて台紙を増減できるビス式タイプ。 (専用スペア台紙は別売りです。品番:XP-38P)
好みで選べる3種類のカラー表紙。

仕様クリーム台紙8枚入り 内ビス式 寸法(mm)カード台紙:171×153 レッド 寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×192×20 材質(表紙) 収納枚数(枚)8 材質(ビス)真鍮(メッキ)
注意
※1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚貼れます。
※スペア台紙の補充枚数は約10枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約20枚)
※本製品は、ライトフリーアルバム(XP-5308)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする