XP-5308-51 ライトフリーアルバム フレーム セキセイ 80618739 XP-5308-51 ライトフリーアルバム フレーム セキセイ 80618739 XP-5308-51 ライトフリーアルバム フレーム セキセイ 80618739 XP-5308-51 ライトフリーアルバム フレーム セキセイ 80618739 XP-5308-51 ライトフリーアルバム フレーム セキセイ 80618739

ライトフリーアルバム フレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618739 品番 XP-5308-51
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表紙にフォトフレーム付。 L判写真を表紙のフォトフレームポケットに収容することができます。
台紙に直接文字が書きこめます。 ボールペン、サインペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。
貼り直しができるフリー台紙。 粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。
台紙が増やせるビスタイプ。 ビスはコインで簡単にはずせます。

オレンジ 寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143 寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×190×15 材質(表紙)紙(マットPP加工) 台紙紙、PP 材質(ビス)真鍮(メッキ) 台紙枚数(枚)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする