MUMN-7385-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618784 MUMN-7385-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618784 MUMN-7385-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618784 MUMN-7385-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618784

ムーミン パックンアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618784 品番 MUMN-7385-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

リバーシブルの表紙で裏返してもまた素敵!
写真を美しく見せる高透明ポケット採用。
高透明表紙全面が2重になったパックン式アルバム!
Lサイズの写真が40枚収納できます。
ポケットは写真が映えるOPP素材を採用。

仕様高透明表紙 パックン式アルバム ミイファミリー サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10 材質(表紙)PP0.5mm厚 収納枚数(枚)40 ポケット溶着式ポケット(OPP50ミクロン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする