のびーるファイルエスヤードA4E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618827 品番 AE-51F-62
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カラフル表紙でカラー分類できます。
書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

材質とじ具:ABS PP PP+EVA グレー ダブル型(差込表紙二重式) サイズA4-E タイプヨコ 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)215×307 とじ厚(mm)80(背幅17〜97) 最大収納枚数(枚)800 材質(表紙)再生ファイル用紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする