HW-2070-10 ヘッドワーク<まるごとボックス> セキセイ 80618836 HW-2070-10 ヘッドワーク<まるごとボックス> セキセイ 80618836 HW-2070-10 ヘッドワーク<まるごとボックス> セキセイ 80618836

ヘッドワーク<まるごとボックス>

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード80618836 品番HW-2070-10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ファイリングの機能をもつA4サイズの透明収納ケース。 組み立て簡単なノックダウンタイプ。
オリジナルフラット取っ手を採用。 名刺ポケット付。(タイトルカード付属) B4デスクキャビネットに収納できます。
A4引き出しには収納できませんので、ご注意ください。 ヨコに寝かした状態で積み重ねもできます。
少しスライドさせるだけで、中身を取り出せます。

用途
[ご家庭で]、取扱説明書や保証書の保管に。趣味で使用する小物の整理に。クローゼットや押入れに入れるボックスとして。
[オフィス]、書類の整理、保存に。
仕様ノックダウン式/名刺ポケット付/底板・取っ手・タイトルカード付 材質再生PP 0.7mm厚 ブルー サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)268×312×70(取っ手部を含む) 材質(取手)EVA樹脂 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする