MUMN-7372-00 ムーミン ドキュメント セキセイ 80618888 MUMN-7372-00 ムーミン ドキュメント セキセイ 80618888 MUMN-7372-00 ムーミン ドキュメント セキセイ 80618888

ムーミン ドキュメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80618888 品番 MUMN-7372-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

書類のボリュームによって伸び縮みするアコーディオン式。
分類に便利な12仕切り13ポケット仕様。
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
A4クリアファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
年間12ヶ月の分類整理等に最適。
タイトル表示のできるインデックス紙付き。
柄の中に、さりげなくムーミンや仲間たちが散りばめられています。

付属品インデックス 材質ポケット:PP、インデックス:紙 パーティピンク サイズA4ワイドヨコ型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)236×330×約20〜300 材質(表紙)PP0.9mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする