クプレメッシュ A5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード80618906 品番CP-3355-11
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使用後のシャツ、タオル、フィットネスウェアを入れるのにも安心です。
そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出掛けでき便利です。
航空チケットやガイドブック、ジムの会員証や予定表など細々した必携品を入れるのに便利です。
化粧品やお泊まりグッズなど、液体が入った容器も安心して入れられます。

材質ファスナー・スライダー材質/POM樹脂(ポリアセタール)・亜鉛合金 ライトブルー サイズM (A5) 材質(本体)表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×250×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする