セキセイ
セキセイの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
セキセイの ヘルメット用ステッカー
SDGSマグバッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80618940
品番
SDG-2000-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
SDGsの取り組みや企業PRにご利用いただけるツールです。穴をあけずに取り付けられるマグネット式バッジ。
用途
SDGsの取り組みや企業PRにご利用いただけるツールです。
材質
マグネット(ネオジウム)
直径(Φmm)
バッジ:26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×70×7
注意
※留め具にマグネットを使用しているため、磁気カード・電子機器などの磁力の影響を受けやすいものを近づけないでください。データの故障の原因となる恐れがあります。