MUMN-7322-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 80618958

 

MUMN-7322-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 80618958
MUMN-7322-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 80618958
MUMN-7322-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 80618958
MUMN-7322-00 ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイ 80618958

ムーミン 5インデックスフォルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード80618958品番MUMN-7322-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580

大人かわいいムーミンキャラクターをあしらったタテ型インデックスフォルダー。
リュックやランドセルに入れたまま、上から書類の出し入れができる。
間口が広く、書類を出し入れしやすい。
書類の厚みに応じて調整できるマチ付き。
トートバッグやリュックなどの書類整理に最適、タテ向き書類の検索性がアップします。
A4クリアファイル対応のランドセルにも収納可能。
5仕切り6ポケット仕様。
インデックスシール付き。

付属品インデックスシール仕様5仕切り/6ポケット材質再生PP 0.2mm厚半透明サイズA4タテ型寸法(縦×横×厚さ)(mm)314.5×220×3(最大20)星空パーティ収納枚数(枚)コピー用紙約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする