モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80619046 品番DI-YC162H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/
持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。
テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。
USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。
パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。

付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°〜60°時: 約359×88〜207×217〜123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20〜60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0〜67.5kHz、USB-C:31.0〜67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9〜60.3Hz、USB-C:59.9〜60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS 使用湿度範囲(%RH)20〜80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする