曜日別特売
Φ19×900mm 白木パイプセット(ブラケット) フジテック・ジャパン 80619868

 

Φ19×900mm 白木パイプセット(ブラケット) フジテック・ジャパン 80619868
Φ19×900mm 白木パイプセット(ブラケット) フジテック・ジャパン 80619868
Φ19×900mm 白木パイプセット(ブラケット) フジテック・ジャパン 80619868
Φ19×900mm 白木パイプセット(ブラケット) フジテック・ジャパン 80619868

白木パイプセット(ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス注文コード80619868品番Φ19×900mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
セット内容パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカストパイプサイズΦ19×900mm仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする