フジテック・ジャパン
白木パイプセット(ブラケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
注文コード
80619877
品番
Φ25.6×900mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ25.6×900mm
仕上
【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装