No.3B ハンドバイス カクタ 80620367 No.3B ハンドバイス カクタ 80620367

ハンドバイス

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SPCC 締圧力(kN)2.6 注文コード80620367 品番No.3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788
この商品は材質・締圧力など22種類から選べます 他の種類を見る

先端のボルトで調整するハンドバイス。

質量(g)865 用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。 材質SPCC 締付範囲(mm)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 締圧力(kN)2.6
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02207502
2018-08-27
用途:
穴あけ時ガバリの固定等
有限会社晃栄工業 様

今までプレス製を使っていたが、鍛造製のほうがしっかりしていて
長持ちしそう、値段的にも満足。

1人が参考にしています
対象商品:
02207511
2017-06-24
用途:
溶接作業時部材固定等々

以前から使用している物を探していたがこちらが一番安価で納期が早かった。扱うサイズも豊富であり、機会があれば他の物も購入検討したい。

1人が参考にしています
対象商品:
02207511
2016-07-14
用途:
板金作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02207432
2013-06-13
用途:
ワ−クの固定
製造業

とても使いやすいです。もう一回り小さいのがあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする