OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 樹脂ナット
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
80621609
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。
磁性を帯びない六角ナットです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
高さ(mm)
4
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。