曜日別特売
RLFP222202D 容積式ポンプ ザイレムジャパン 80621636

容積式ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80621636品番RLFP222202D
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres
CE, NSF
Flojet RLF diaphragm pumps
Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps
Suitable for water and light water based chemicals
Pumps can be situated above water level
Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer

タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする