GVS
GVSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
GVSの ピペット/ピペッター/スポイト
GVSの ピペット
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×50本)
注文コード
80621645
品番
CELCUMG011000104
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質
PS(ポリスチレン)
サイズ
10mL
1目盛(mL)
0.1
滅菌
γ線滅菌
精度(%)
【目盛】±1%(最大容量時)
アズワン品番
68-5242-09
マイナス目盛(mL)
-3