曜日別特売
CELCUFG022002S ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVS 80621679

ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20パック×2個)注文コード80621679品番CELCUFG022002S
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。

材質PS(ポリスチレン)サイズ2L滅菌γ線滅菌表面処理TC処理有(プラズマ)培養面積(cm2)850キャップシールキャップアズワン品番68-5366-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする