SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 除菌衛生用品
SARAYA(サラヤ)の 液体・スプレータイプ除菌剤
アルペットHN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
注文コード
80621688
品番
40068
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具の除菌に。食品の品質保持や機器類の除菌に。
形状
液状
寸法(mm)
116×84×227
質量(g)
984
液性
中性
外観
無色透明液体
エタノール濃度(w/w%)
67.1(約74vol%)
アズワン品番
68-5085-72