SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
ジアクリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80621697
品番
40134
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
浸漬できないものの除菌・漂白に。豊かな泡で汚れを包み込み、効果的に除菌・漂白が出来ます。専用の詰替スプレー(40121)に詰替えてご使用ください。※別売。
使用方法
汚れに直接スプレーし、5分ほど置いた後、必ず流水で十分に洗い流す。
形状
内容物:液状、吐出・噴射:泡状
液性
アルカリ性
外観
淡黄色〜淡緑黄色の透明液体
アズワン品番
68-5085-89
繰り返し・詰め替え
対応