SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード80621819 品番30LVW
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。
金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。
高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。
LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。

材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号製品番号:6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする