アルタノール OS-1 N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80621837 品番186
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

非エンベロープウイルスを含む複数のウイルス除去効果が期待できます。水に濡れた場所に直接スプレーしても除菌効果が低下しにくく、水畜産加工場など、水を多く使う現場にも適しています。消防法上の危険物に該当せず、保管も安心です。各成分の組み合わせでアルコール度数58度でも充分な除菌効果を有しています。従来品のOS-1vより除菌力をアップしました。

用途食品添加物のエタノール製剤で、食品や調理器具の除菌にご利用ください。 成分エタノール 50.18%(58度)、クエン酸 1.90%、グリセリン脂肪酸エステル 0.40%、グリセリン 0.25%、クエン酸ナトリウム 0.10%、精製水 47.17% 寸法(mm)295×300×295 容量(kg)18 アズワン品番2-5806-11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする