SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
80621986
品番
225
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:21
容量(mL)
(全容量)7.7
先端径(mm)
3.05
全長(cm)
15.5
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
(1吸引量)3.2mL
アズワン品番
4-6756-07