SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
80621995
品番
225-1S
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:21
容量(mL)
(全容量)7.7
先端径(mm)
3.05
全長(cm)
15.5
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
(1吸引量)3.2mL
アズワン品番
4-6757-07