SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
80622029
品番
282
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:22
容量(mL)
(全容量)1.5
全長(cm)
11.6
胴径(Φmm)
3
吸引量
(1吸引量)0.8mL
アズワン品番
4-6756-01