Samco Extra Long

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400パック×1本) 注文コード 80622038 品番 262-1S
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様1滴下数/mL:25 容量(mL)(全容量)5.6 全長(cm)22.5 胴径(Φmm)5 吸引量(1吸引量)2.3mL アズワン品番4-6757-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする