SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
80622065
品番
212-1S
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:25
容量(mL)
(全容量)3.9
全長(cm)
14
胴径(Φmm)
4.7
吸引量
(1吸引量)2.1mL
アズワン品番
4-6757-02