SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
80622074
品番
222-1S
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:25
容量(mL)
(全容量)5.8
先端径(mm)
2.54
全長(cm)
15.5
胴径(Φmm)
4.6
吸引量
(1吸引量)3.5mL
アズワン品番
4-6757-06